ジャッキ 薄型のおすすめ人気ランキング

2026/03/08更新
109件の「ジャッキ 薄型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間ジャッキ」、「フラットジャッキ」、「超低床 ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
ラボジャッキ アルミ製 モノタロウランキング1位
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
1台
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スクリュージャッキ ナベヤランキング2位
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所ランキング3位
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ふんばりくんZ 新工精機ランキング4位
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止種別つっかえ棒高さ(cm)(家具から天井まで)10~20仕様(耐圧)800kg材質アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798税込5,278
当日出荷

ラボジャッキ モノタロウランキング5位
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
42,980税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998税込2,198
当日出荷

・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
1個
54,980税込60,478
3日以内出荷


小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。高さ(mm)115~145質量(g)470ねじ径16揚程(mm)30揚量(t)0.2
1個
2,698税込2,968
当日出荷

アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
26,980税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa)70
1個
56,980税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットタイプ
1台
18,900税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最小全長34mmの超薄型ジャッキです。 ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:荷重戻し最小全長(mm)34位置カップラ:17
1個
51,980税込57,178
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1台ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
1個
39,980税込43,978
当日出荷

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。材質繊維強化プラスチック
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。材質高さ(mm)148~200ねじ寸法18・P:3.0揚量(t)0.5
1個
4,998税込5,498
当日出荷